Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSZ55C Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L | AA3WMM 11X280

HONEYWELL LSZ55C Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L

På lager
Vare: AA3WMM Modell: LSZ55CKryssreferanse: 11X280
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehåndtak
AktuatortypeStandard rulle
Armedybde1-25 / 64 "
Armlengde1.5 "
Arm MaterialeStøpt sink
Armbredde3 / 4 "
Rulle Dia.3 / 4 "
Rullematerialenylon
RullestillingOffset
Rullebredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmedybdeArm MaterialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddePris
HONEYWELL 6PA102 valsearm 1-1/2 tommers arm L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "3 756 NOK
HONEYWELL 6PA121 Rullehendelarm 1-1 / 2 tommers arm L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "sink3 / 4 "Stål1 / 4 "670NOK
HONEYWELL 6PA71 Rullearmarm 1-1 / 2 tommers arm L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "708NOK
HONEYWELL LSZ51A Rullearm 1-1 / 2-tommers arm L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "494NOK
HONEYWELL LSZ51B Grensebryter spakarm, rulletype, 1-1/2 tomme lang | AA3WLM 11X254 LSZ51B53 / 64 "sink3 / 4 "Stål1 / 4 "494NOK
HONEYWELL LSZ51C Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Støpt sink3 / 4 "nylon1 / 4 "488NOK
HONEYWELL LSZ51D Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Stål3 / 4 "Stål1 / 4 "494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSZ55C Rullespakarm 1-1/2 tommers arm L
747NOK / enhet