Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23Y183 Vibrator pneumatisk kraft 67.5 Lb. | AB7QBK

DAYTON 23Y183 Vibrator Pneumatic Force 67.5 Lb.

På lager
Vare: AB7QBK Modell: 23Y183
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
4 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet675 lb.
CFM @ 60 psi3.2
CFM @ 80 PSI4.9
dB @ 60 psi85
dB @ 80 psi87
DutyKontinuerlig
Force Force67.5 lb.
Housing MaterialAluminum
Innløpsport1 / 4 "PT
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.266 Grader F
MonteringEnhver posisjon
MonteringsplateNei
Lyddemper1A326
Outlet Port1/4 "BSPP
Total høyde4 9 / 16 "
Total lengde2.375 "
Samlet bredde2.375 "
Hastighet @ 60 psi3080 vpm
Hastighet @ 80 psi3440 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.48
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.99
HS kode8479899895
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 23Y182 Vibrator Pneumatisk kraft 43.2 Lb. | AB7QBJ 23Y1824.125 "1.75 "1.75 "2 454 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23Y183 Vibrator Pneumatic Force 67.5 Lb.
4 629 NOK / enhet