LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

filtre

Test Instruments

VVS og kjøling

Pumps

Test Instruments filtre

Måling av trykk og vakuumVis alle

  • Digitale trykkvakuummålere med sendere

    USDA- / TPV-kompatible, fuktbestandige trykkmålere med sendere med en plastkasse og SS fuktet materiale; ideell for matforedling og farmasøytiske applikasjoner. Ha en 5-sifret LCD og en nøyaktighet på 0.25 %

  • Væskenivåtransmitter vises

    Inkluderer nivå-/senderkontroller LCD med alternativer i displaysifre; operere på 120 / 240 VAC spenning. Inkluderer også melkepasteuriseringstestprober med driftstemperaturer fra -20 til 120 grader Fahrenheit

  • Trykk- og / eller vakuumtransdusere

    3A- / USDA-sertifiserte sanitære trykktransmittere med valgfri digital avlesningsenhet som brukes til å måle trykk opp til 1000 psi. Mye ansatt i meieri-, matvare- og farmasøytisk industri og har en høypolert overflate i rustfritt stål og en elektropolert Tri-Clamp membran

Måling av temperatur og fuktighetVis alle

  • Temperatur- og fuktighetsgivere

    Sanitære temperatursendere brukes til å måle temperaturer fra 0 til 1000 grader Fahrenheit ved å konvertere RTD-signaler til kontinuerlige utgangssignaler. Har NEMA 4X-klassifisert kabinett, 304 SS-hus / sonde og responstid på 500 msek.

Om LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC.

Lumenite Control Technology Inc. er en ledende leverandør av kontinuerlige nivåsendere, konduktivitetsnivåkontroller, sanitære/industrielle sondeenheter, pasteuriseringstestingssystemer, timingkontroller og trykk- og temperaturmåleenheter. Forkalibrert sanitær temperatur sendere fra Lumenite Control Technology er designet for å konvertere termoelementet eller RTD-signalet til et 4-20 mA kontinuerlig utgangssignal for fjerntemperaturmålingsapplikasjoner. De har en 3-leder RTD-sensorinngang, driftfri digital linearisering, en NEMA 4x-kapsling og 304 rustfritt stålhus og sonde, og kan måle temperaturer fra 0 til 1000 grader Fahrenheit. Selskapet tilbyr også oktale sokkelmonterte nivåkontroller / sensorer som er egnet for fylling / tømmeoperasjoner og enkeltpunkts PÅ / AV-svitsjeapplikasjoner. Disse Lumenite-nivåkontrollene består av et enkelt relé med et sett med tørre kontakter og er tilgjengelige 24, 120 og 240 VAC-varianter.

Merke eksklusive produkter