Montering: 180-011 , Lager: Ball , Kroppsdia.: 8.4 " , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Bli ferdig: malt , Rammemateriale: Stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Isolasjonsklasse: F , Lengde mindre skaft: 11 13 / 16 " , Smøring: Polyrex EM , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Montering: Rund , navneskilt RPM: 1770 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 89.5% , Antall hastigheter: 1 , Total lengde: 14.5 " , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Skaftlengde: 2 3 / 4 " , Garanti: 1 år.