LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor | AJ2TBX 48ZG39 / C213T17WC5A

LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2TBX Modell: 141267.00Kryssreferanse: 48ZG39 / C213T17WC5A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Montering180-011
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213TC
Forsterker med full belastning18.6 / 9.3
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor84.6
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.0
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.15
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G131594.00 / C184T34WC6A
    • Eff 100%: 89.5
    • Eff 75%: 88.9
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: K2132124
    • GRUPP: 2
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414 NOK
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Washdown Motor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066 NOK
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355 NOK
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233 NOK
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777 NOK
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Washdown Motor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910 NOK
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor
32 625 NOK / enhet