BULLDOG 19825042 Jack, Sidewind Swivel, 7000 pund | AF4KWR 8ZG51

BULLDOG 19825042 Jekk, Sidewind Swivel, 7000 pund

På lager
Vare: AF4KWR Modell: 19825042Kryssreferanse: 8ZG51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger svingbar jekk
Justeringsområde15
Base7-1/2 x 3-3/4"
AnleggStål
FinishGrå (ytre rør), sink (indre rør)
HandleSidevind
Løft rekkevidde15 "
Løftekapasitet7000 lb.
Lastekapasitet7000 lb.
MonteringsbraketterSveiset rørformet montering
Total høyde37.4 "
Tiltrukket lengde15 "
Statisk lastekapasitet7000 lb.
typenSidevind

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.6175
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8708295060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetJusteringsområdeFinishLøft rekkeviddeLøftekapasitetLastekapasitetTotal høydeTiltrukket lengdePris
BULLDOG 17820142 Jack, Sidewind Swivel, 5000 pund | AF3UNR 8DDF6 178201427000 lb.10Malt ytre, klar sinkinnvendig10 "5000 lb.7000 lb.26.9 "10 "1 221 NOK
BULLDOG 15815142 Jack, Sidewind Swivel, 2000 pund | AF4CLW 8PMZ9 158151423000 lb.15Malt ytre, klar sinkinnvendig15 "2000 lb.3000 lb.41.8 "14.25 "1 365 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLDOG 19825042 Jekk, Sidewind Swivel, 7000 pund
1 644 NOK / enhet