LEESON 132439.00 Washdown bremsemotor, 3 hk, malt overflate, 3-faset, 1770 o/min | CH6HTT 48ZG36

LEESON 132439.00 Washdown bremsemotor, 3 hk, malt finish, 3-faset, 1770 rpm

På lager
Vare: CH6HTT Modell: 132439.00Kryssreferanse: 48ZG36

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.8.4 "
Boltsirkel Dia.7 1 / 4 "
Duty CycleKontinuerlig
Finishmalt
Frame182TC
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning8.4-7.8 / 3.9A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP3
Hz60 Hz
Lengde Mindre aksel11 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeFace
Rotasjon av motorakselenCWSE
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
NEMA designB
Nominell effektivitet89.5%
Antall hastigheter1
Total lengde14.5 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.875
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414 NOK
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Washdown Motor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066 NOK
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355 NOK
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233 NOK
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777 NOK
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Washdown Motor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910 NOK
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132439.00 Washdown bremsemotor, 3 hk, malt finish, 3-faset, 1770 rpm
23 946 NOK / enhet