LEESON 122180.00 C145T17WC42A Vaskemotor | AJ2RNY 48ZG28 / C145T17WC42A

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RNY Modell: 122180.00Kryssreferanse: 48ZG28 / C145T17WC42A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G121655.00 / C145T17WC28A, 120761.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 5.2-5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414 NOK
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Washdown Motor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066 NOK
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355 NOK
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233 NOK
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777 NOK
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Washdown Motor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910 NOK
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122180.00 C145T17WC42A Washdown Motor
11 541 NOK / enhet