SCHNEIDER ELECTRIC ATV 312, variabel frekvensomformer


filtre
Kontrolltype: Tastatur / Fjerntastatur / Modbus , Digital avlesning: Ja , Visningstype: LED, (4) 7-segment skjerm , Innhegning: IP21 , Inngangsfrekvens: 50 / 60 Hz , Tastaturlås: Ja , Beskyttelse: IP21 , Startmoment: 170%
StilModellDybdeHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningBreddePris (eks. mva)
A
ATV312H037M3
4.8 "5.7 "208-240 VAC1/23.3208-240 VAC2.83 "5 806 NOK
B
ATV312HU11M2
5.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "7 488 NOK
B
ATV312HU55N4
6.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "18 155 NOK
B
ATV312HU15M3
7.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "8 705 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?