Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Variabel frekvensomformer 1/2 Hk 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Variable Frequency Drive 1/2 Hk 208-240v

På lager
Vare: AG7EMD Modell: ATV312H037M3Kryssreferanse: 6DWX5
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
5 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVariabel frekvensstasjon
Godtar inngangskontrollsignalJa
Justerbar akselerasjonstid0 til 999.9 sek.
Justerbar retardasjonstid0 til 999.9 sek.
KontrollmetodeSensor mindre fluksvektor beregner automatisk optimal motorytelse for lavhastighets, høystartende dreiemomentapplikasjoner
KontrolltypeTastatur / Fjerntastatur / Modbus
Dybde4.8 "
Digital avlesningJa
SkjermtypeLED, (4) 7-segment skjerm
ViserDrivspenning
dynamisk bremsingIntern bryter / ekstern motstand
KabinettIP21
Høyde5.7 "
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsfase AC3
Inngangsspenning208-240 VAC
TastaturlåsingJa
Maks. HP1/2
Maks. Utgangsforsterkere3.3
Frekvensområdet0.5 til 500 Hz
Utgangsspenning208-240 VAC
beskyttelseIP21
Start / Stopp kontrollProgrammerbar
Starter dreiemoment170%
Moment ved 1 Hz120%
Bredde2.83 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8504404000

Produktdetaljer:

    • Utgangsfase AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningMaks. HPMaks. UtgangsforsterkereUtgangsspenningBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Variabel frekvensdrift 1.5hk 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "7 488 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Variabel frekvensomformer 2 Hk 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "8 705 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Variable Frequency Drive 7.5hk 400-480v | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "18 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Variable Frequency Drive 1/2 Hk 208-240v
5 806 NOK / enhet