KERN AND SOHN Digitale kraftmålere i FH-EXT-serien


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 230 x 66 x 36 mm , Hushøyde: 36 mm , Huslengde: 66 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris (eks. mva)
A
FH 1K
1 kN0.5 N-12 027 NOK
B
FH 2K
2 kN1 N-12 027 NOK
C
FH 5K
5 kN1 N-15 274 NOK
D
FH 20K
20 kN10 NISO.png18 040 NOK
E
FH 50K
50 kN10 NISO.png21 047 NOK
F
FH 50 EXT
50 N0.01 N-12 147 NOK
G
FH 100 EXT
100 N0.05 N-12 027 NOK
H
FH 200 EXT
200 N0.1 N-12 027 NOK
I
FH 500 EXT
500 N0.1 N-12 027 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?