Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FH 2K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 2 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8JPZ

KERN AND SOHN FH 2K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 2 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JPZ Modell: FH 2K

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
12 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital kraftmåler
Batteriets ladetid4 timer.
Saksbredde230mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon230 x 66 x 36 mm
Husets høyde36 mm
Husets lengde66 mm
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt2 kN
Min. Omgivelsestemp.10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet1 N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)16.5
Skipets lengde (cm)18.5
Skipets bredde (cm)32.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetStandard logoPris
KERN OG SOHN FH 100 EXT Elektrisk kraftmåler, ekstern, 100 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8JPN FH 100 EXT100 N0.05 N-12 027 NOK
KERN OG SOHN FH 1K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8JPT FH 1K1 kN0.5 N-12 027 NOK
KERN OG SOHN FH 200 EXT Elektrisk kraftmåler, ekstern, 200 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JPW FH 200 EXT200 N0.1 N-12 027 NOK
KERN OG SOHN FH 20K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 20 kN Maks. Kraft, 10 N Lesbarhet | CE8JPY FH 20K20 kN10 NISO.png18 040 NOK
KERN OG SOHN FH 50 EXT Elektrisk kraftmåler, ekstern, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8JQB FH 50 EXT50 N0.01 N-12 147 NOK
KERN OG SOHN FH 500 EXT Elektrisk kraftmåler, ekstern, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8JQD FH 500 EXT500 N0.1 N-12 027 NOK
KERN OG SOHN FH 50K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 50 kN Maks. Kraft, 10 N Lesbarhet | CE8JQG FH 50K50 kN10 NISO.png21 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FH 2K Elektrisk kraftmåler, ekstern, 2 kN Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet
12 027 NOK / enhet