FLAMBEAU Justerbar romboks


filtre
Farge: Gjennomsiktige
StilModellSakMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
T9502
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen25 til 8916.75 "5"17.25 "637NOK
B
T4007AT
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen6 til 367.25 "1.75 "11 "97NOK
C
T600
Justerbar rombokspolypropylen6 og opp6.75 "1.75 "11 "147NOK
D
T300
Justerbar rombokspolypropylen3 og opp4.125 "1.5 "7"88NOK
E
T9501
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen18 til 7316.75 "5"17.25 "566NOK
F
T9500
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen15 til 2416.75 "5"17.25 "573NOK
G
T9200
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen1 til 814 "6.25 "15.25 "459NOK
H
T9101AT
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen8 til 4814 "2"15 "264NOK
I
T9101
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen4 til 4014 "2"15 "264NOK
J
T7003
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen6 til 99.75 "3.187 "16.5 "193NOK
K
T5008
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen4 til 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "137NOK
L
T5007AT
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen4 til 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "125NOK
M
T4008
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen6 til 367.25 "1.75 "11 "97NOK
N
T7004
Justerbar rombokspolypropylen7 til 169.75 "3.25 "16.5158NOK
O
999-2
Justerbar rombokspolypropylen4 og opp9.625 "2"13.5 "320NOK
P
6703TW
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen3 til 184.125 "1.5 "7"54NOK
Q
T1002
Justerbar romboksGjennomsiktig polypropylen4 til 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "36NOK
R
6004R
Justerbar rombokspolypropylen6 til 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
S
5007
Justerbar rombokspolypropylen4 til 482"2"9.125 "155NOK
T
4007
Justerbar rombokspolypropylen6 til 361.75 "1.75 "7.25 "110NOK
U
3003
Justerbar rombokspolypropylen3 til 181.25 "1.25 "5"77NOK
V
2003
Justerbar rombokspolypropylen3 til 181.5 "1.5 "4.125 "55NOK
W
1002
Justerbar rombokspolypropylen4 til 61.25 "1.25 "3.38 "53NOK
X
T9007
Justerbar rombokspolypropylen6 til 1814 "3.5 "15 "312NOK
Y
T2003
Justerbar rombokspolypropylen3 til 184.125 "1.5 "7"51NOK
Z
T155
RomboksGjennomsiktig polypropylen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "53NOK
A1
T4000
RomboksGjennomsiktig polypropylen17.25 "1.75 "11 "105NOK

Justerbar romboks

Flambeau-justerbare oppbevaringsbokser har polypropylenkonstruksjon med et gjennomsiktig lokk og er derfor ideelle for lagring av elektriske, elektroniske eller fiske-komponenter, samt verktøy og medisiner. Merkets Tuff Tainer-varianter er designet med patentert ZeRust VCI-polymerteknologi for å gi et giftfritt, luktfritt, vedlikeholdsfritt dampskjerm og forhindre oksidasjonsreduksjonsreaksjoner i eksponert innhold. For lagring av sølvartikler er de videre utstyrt med flekkerinhibitordelere som gir holdbarhet på opptil 5 år. Flambeau Infinite Divider System (IDS) -beholdere, laget av slitesterke kjemikalier og polypropylen, gir komforten ved å flytte hver skillevegg opp til 1/16 tommer over det ribbede rommet og tilbys i 1 - 73 romalternativer. Velg mellom et bredt utvalg av disse Flambeau-rombokser, tilgjengelig i dybde varianter på 1.25, 1.5 og 2 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?