Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU T9101 Romboks 4 til 48 rom | AC4HZP 30C449

FLAMBEAU T9101 romboks 4 til 48 rom

På lager
Vare: AC4HZP Modell: T9101Kryssreferanse: 30C449
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar romboks
FARGEGjennomsiktige
Romdybde13-1 / 8 "
Romhøyde1-3 / 4 "
Rombredde13-1 / 8 "
LåsefargeSvart
SperretypeMekanisk
MaterialeGjennomsiktig polypropylen
Antall rom4 til 40
Antall flyttbare skillevegger20
Generell dybde14 "
Total høyde2"
Samlet bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
FLAMBEAU 1002 Justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQN 1NTH2 1002Justerbar rombokspolypropylen4 til 61.25 "1.25 "3.38 "53NOK
FLAMBEAU 2003 Justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQP 1NTH3 2003Justerbar rombokspolypropylen3 til 181.5 "1.5 "4.125 "55NOK
FLAMBEAU 3003 Justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQQ 1NTH4 3003Justerbar rombokspolypropylen3 til 181.25 "1.25 "5"77NOK
FLAMBEAU 4007 justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQR 1NTH5 4007Justerbar rombokspolypropylen6 til 361.75 "1.75 "7.25 "110NOK
FLAMBEAU 5007 Justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQT 1NTH6 5007Justerbar rombokspolypropylen4 til 482"2"9.125 "155NOK
FLAMBEAU 6004R Justerbar boks gjennomskinnelig | AB2TQU 1NTH7 6004RJusterbar rombokspolypropylen6 til 361.5 "1.5 "9"-
RFQ
FLAMBEAU T155 romboks 5 rom gjennomskinnelig | AC4HYH 30C405 T155RomboksGjennomsiktig polypropylen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU T9101 romboks 4 til 48 rom
264NOK / enhet