LEESON 141266.00 C213T17WC4A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TBW 48ZG40 / C213T17WC4A

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TBW Modell: 141266.00Kryssreferanse: 48ZG40 / C213T17WC4A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213TC
Forsterker med full belastning19.6 / 9.8
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6 / 3.7
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeF
Fase3
Power Factor78.3 / 75.5
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140467.00 / C213T17WC3A
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: K2134279
    • GRUPP: 2
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 22.8 / 11.4
    • Eff 100%: 91.7 / 90.2

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "9 653 NOK
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Washdown Motor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "8 223 NOK
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "8 757 NOK
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "10 346 NOK
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "8 268 NOK
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Washdown Motor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "7 535 NOK
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "8 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141266.00 C213T17WC4A Washdown Motor 50-60 Hertz
32 300 NOK / enhet