KERN AND SOHN 327-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: F1
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
327-01
6 mm x 6-527NOK
B
327-02
6 mm x 11-527NOK
C
327-03
8 mm x 16.5-541NOK
D
327-04
10 mm x 19-595NOK
E
327-05
13 mm x 23.5-676NOK
F
327-06
18 mm x 29.5-784NOK
G
327-07
22 mm x 39-852NOK
H
327-08
28 mm x 48.5-1 095 NOK
I
327-09
38 mm x 66-1 758 NOK
J
327-11
48 mm x 831Kg2 219 NOK
K
327-12
60 mm x 1152Kg3 450 NOK
L
327-13
80 mm x 1475Kg5 479 NOK
M
327-14
100 mm x 18510Kg10 012 NOK
N
327-15
129 mm x 24520Kg24 761 NOK
O
327-141
136 mm x 132-18 537 NOK
P
327-151
136 mm x 217-23 002 NOK
Q
327-161
137 mm x 217-52 499 NOK
R
327-16
178 mm x 29850Kg53 175 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?