KERN AND SOHN 327-141 Test Weight, 136 x 132mm Cylinder Dimension, 10Kg Nominal Value | CE8FQH

KERN AND SOHN 327-141 testvekt, 136 x 132 mm sylinderdimensjon, 10 kg nominell verdi

På lager
Vare: CE8FQH Modell: 327-141

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon136 mm x 132
Nominell vekt10kg
OIML klasseF1
Toleranse50mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)13.2
Skipets lengde (cm)13.6
Skipets bredde (cm)13.6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiPris
KERN AND SOHN 327-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8FPU 327-016 mm x 6-527NOK
KERN AND SOHN 327-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8FPV 327-026 mm x 11-527NOK
KERN AND SOHN 327-03 Testvekt, 8 x 16.5 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8FPW 327-038 mm x 16.5-541NOK
KERN AND SOHN 327-04 Testvekt, 10 x 19 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8FPX 327-0410 mm x 19-595NOK
KERN AND SOHN 327-05 Testvekt, 13 x 23.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8FPY 327-0513 mm x 23.5-676NOK
KERN AND SOHN 327-06 Testvekt, 18 x 29.5 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8FPZ 327-0618 mm x 29.5-784NOK
KERN AND SOHN 327-07 Testvekt, 22 x 39 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8FQA 327-0722 mm x 39-852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 327-141 testvekt, 136 x 132 mm sylinderdimensjon, 10 kg nominell verdi
18 537 NOK / enhet