WAHL Digital termometer fjernkontroll Rtd -328-1472f


filtre
Kalibreringssertifikat: NIST , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Dybde: 2.7 " , Vise: 4 "LCD 4 sifre , Elektriske tilkoblinger: none , vedleggsvurdering: NEMA 4X , Høyde: 4.3 " , Montering: Veggmontert fjernkontroll , Probe Connector: Rask frakobling , Prosesstilkobling: På sonden , Sikkerhetsvurdering: Egensikker , Temp. Nøyaktighet: +/- 0.1 grader F / C i 1 års periode ved omgivelsestemp 23 grader C +/- 5 grader C , Temp. Område: -328 grader til 1472 grader , Bredde: 5.3 "
StilModellStrømkildeResponstidSensor TypePris (eks. mva)
A
D1396-9
Ett litiumtionylklorid "C" -batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderEkstern RTD12 900 NOK
A
D1396-10
Ett litiumtionylklorid "C" -batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderEkstern RTD13 518 NOK
A
D1396-9N
Ett litiumtionylklorid C-batteriBrukervalgbar Fra 6 sekunder eller 60 sekunderEkstern RTD15 079 NOK
A
D1396-7
Ett litiumtionylklorid C-batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderFTU11 015 NOK
A
D1396-7N
Ett litiumtionylklorid C-batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderFTU13 224 NOK
A
D1396-5
Ett litiumtionylklorid C-batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderFTU10 720 NOK
A
D1396-5N
Ett litiumtionylklorid C-batteri1 sekund standard, justerbare .25 sekund intervaller fra .25 til 10 sekunderFTU12 929 NOK
A
D1396-10N
Ett litiumtionylklorid C-batteriBrukervalgbar Fra 6 sekunder eller 60 sekunderEkstern RTD15 698 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?