Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41537 Pipe Marker Boiler Mate Vann Gul | AF3UBH 8CYD0

BRADY 41537 Pipe Marker Boiler Mate Vann Gul

På lager
Vare: AF3UBH Modell: 41537Kryssreferanse: 8CYD0
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
1 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5637-HPHV Rørmarkør Kjelematevann 8 tommer eller større | AA6MNT 14H765 5637-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5637-I Rørmarkør Vannkoker 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester176NOK
BRADY 5637-II Pipe Marker Boiler Matevann 2-1/2 Til 7-7/8 | AA6MNV 14H767 II-563712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester239NOK
BRADY 5637-O Pipe Marker Boiler Mate Vann 1/2 Til 1-3/8in | AA6MNW 14H768 5637-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester135NOK
BRADY 7033-1 Rørmarkeringsfyr Vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7033-4 Rørmarkør Vannkoker 3/4 til 2-3 / 8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7332-1 Rørmarkeringsfyr Vann 2-1 / 2 til 7-7 / 8 | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41537 Pipe Marker Boiler Mate Vann Gul
1 716 NOK / enhet