GODKJENT LEVERANDØR 3ADF8 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKB

APPROVED VENDOR 3ADF8 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål

Vare: AC8HKB Modell: 3ADF8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

686NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.37 "
Lengde6"
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press4344 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-423 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8145
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF4 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJX 3ADF40.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "306NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF5 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJY 3ADF50.444 "304 rustfritt stål1785 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.028 "323NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF6 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJZ 3ADF60.43 "304 rustfritt stål2339 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "393NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF7 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKA 3ADF70.402 "304 rustfritt stål3275 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "570NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADN2 Rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HLT 3ADN20.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.02 "231NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADN3 Rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HLU 3ADN30.444 "316 rustfritt stål1785 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.028 "458NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF8 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål
686NOK / enhet