GODKJENT LEVERANDØR 3ADN3 Rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HLU

APPROVED VENDOR 3ADN3 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål

Vare: AC8HLU Modell: 3ADN3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

532NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.444 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press1785 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Utenfor Dia. Toleranse+.010 "/ - 0.010"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7306405080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF4 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJX 3ADF40.460 "304 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.02 "365NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF5 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJY 3ADF50.444 "304 rustfritt stål1785 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.028 "383NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF6 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJZ 3ADF60.43 "304 rustfritt stål2339 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.035 "471NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF7 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKA 3ADF70.402 "304 rustfritt stål3275 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-423 til 1500 grader F0.049 "675NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADF8 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HKB 3ADF80.37 "304 rustfritt stål4344 psi @ 72 grader F+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.065 "797NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADN2 Rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål | AC8HLT 3ADN20.460 "316 rustfritt stål1337 psi @ 72 grader F+.010 "/ - 0.010"-325 til 1500 grader F0.02 "268NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADN3 rør sveiset 1/2 tomme 6 fot 316 rustfritt stål
532NOK / enhet