VESTIL PMC-EPT-serien elektriske palletrucker


filtre
Batterier inkludert: Ja , Batterispenning: 12V , Kapasitet: 2500 lbs. , hjulmateriale: Gummi , Farge: Blå, Svart , Dybde: 60 " , Gaffellengde: 45 " , Gaffel senket høyde: 3.38 " , Gaffelbredde: 6 1 / 2 " , Rammemateriale: Stål , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 53 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 53 " , Materiale: Stål , Maks. Gaffelhøyde: 7.88 " , Maks. Reiseavstand: 4.5 " , Antall batterier: 2 , Strømkilde: Elektrisk , Svingradius: 50 " , Spenning: 24V DC
StilModellBreddePris (eks. mva)
A
PMC-EPT-2045
20 "94 182 NOK
B
PMC-EPT-2745
27 "112 611 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?