VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palletruck | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palletruck

På lager
Vare: AG7XJD Modell: PMC-EPT-2045

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Batterier inkludertJa
Batteri(2) 12V
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2500 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå, Svart
Dybde60 "
Gaffellengde45 "
Gaffel senket høyde3.38 "
Gaffelbredde6 1 / 2 "
RammematerialeStål
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde53 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde53 "
Lengde59.5 "
Løftehøyde7.88 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Gaffelhøyde7.88 "
Maks. Reiseavstand4.5 "
MåleenheterHVER
Antall batterier2
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde7 7 / 8 "
Svingradius50 "
Spenning24V DC
Bredde20 "
Bredde over gafler20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.25
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)151.13
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8428900290
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac elektrisk palletruck | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "112 611 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palletruck
94 182 NOK / enhet