ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Smidd nøtt


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Kvinnelig bluss , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
704018-08
3 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "121NOK
A
704018-06
5 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "92NOK
A
704018-10
7 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "172NOK
A
704018-04
7 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "58NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?