Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-06 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 3/8 tommer | AD6NVP 46M533

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 3/8 tommer

På lager
Vare: AD6NVP Modell: 704018-06Kryssreferanse: 46M533
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd nøtt
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKvinnelig bluss
Flare trådstørrelse5 / 8-18
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse13 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-10 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 5/8 tommer. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "172NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-08 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/2 in. | AG6TFL 46M532 704018-083 / 4-1615 / 16 "750 psi1 / 2 "121NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-04 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/4 in. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-06 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 3/8 tommer
92NOK / enhet