Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-08 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/2 in. | AG6TFL 46M532

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/2 in.

På lager
Vare: AG6TFL Modell: 704018-08Kryssreferanse: 46M532

Få tak i det Mai 6, mandag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd nøtt
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeKvinnelig bluss
Flare trådstørrelse3 / 4-16
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse15 / 16 "
Maks. Press750 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-06 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 3/8 tommer | AD6NVP 46M533 704018-065 / 8-1813 / 16 "1000 psi3 / 8 "92NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-10 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 5/8 tommer. | AG6TFK 46M531 704018-107 / 8-141-1 / 16 "650 psi5 / 8 "172NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 704018-04 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/4 in. | AG6TFM 46M534 704018-047 / 16-205 / 8 "1400 psi1 / 4 "58NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704018-08 Smidd mutter 45 grader lav bly messing 1/2 in.
121NOK / enhet