BUSSMANN MDM-serie spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.28 " , Lengde: 1.25 " , Mfr. Serie: MDM , Emballasje: Bulk , Produkttype: Tidsforsinkelse Glassrørsikring , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 250 VAC
StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilPris (eks. mva)
A
MDM-3
3A7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder78NOK
B
MDM-5
5A7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder141NOK
C
MDM-40
40A7.14 31.75 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips78NOK
D
MDM-2/10
200mA7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder97NOK
C
MDM-6/10
600mA7.14 31.75 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips98NOK

MDM-serie spesialsikringer

Spesialsikringer i Bussman MDM-serien gir presis og effektiv kretsbeskyttelse i bransjer som romfart, forsvar, telekommunikasjon og bilindustrien. De har et glassrør for å omslutte turelementet. Disse sikringene er tilgjengelige i holder- og klipsmonteringsstiler for enkel installasjon. De kan endres for å koble fra en elektrisk krets når de utsettes for vedvarende belastninger og kortslutninger. Disse sikringene kommer i strømstyrke på 200mA, 600mA, 3A, 5A og 40A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?