Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDM-5 patronsikring, sakte, 250VAC

På lager
Vare: BD2NCV Modell: MDM-5

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter5A
Diameter0.28 "
Sikringsstørrelse / gruppe7.14 mm x 31.75
SikringstypeSakte slag
Lengde1.25 "
MonteringsstilHolder
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilPris
BUSSMANN MDM-40 patronsikring, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips78NOK
BUSSMANN MDM-2/10 patronsikring, sakte, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder97NOK
BUSSMANN MDM-3 patronsikring, sakte, 250VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder78NOK
BUSSMANN MDM-6/10 patronsikring, 600mA, 250VAC | BD4XTZ MDM-6/10600mA7.14 31.75 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDM-5 patronsikring, sakte, 250VAC
141NOK / enhet