BUSSMANN MDM-6/10 patronsikring, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN MDM-6/10 Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC

På lager
Vare: BD4XTZ Modell: MDM-6/10

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilSylindriske
Karakter600mA
Diameter0.28 "
Sikringsstørrelse / gruppe7.14 31.75 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Lengde1.25 "
Mfr. SerieMDM
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeMonteringsstilPris
BUSSMANN MDM-40 patronsikring, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmTidsforsinkelse / langsom slagHolder / klips78NOK
BUSSMANN MDM-2/10 patronsikring, sakte, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder97NOK
BUSSMANN MDM-5 patronsikring, sakte, 250VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder141NOK
BUSSMANN MDM-3 patronsikring, sakte, 250VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 mm x 31.75Sakte slagHolder78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDM-6/10 Cartridge Fuse, 600mA, 250VAC
98NOK / enhet