WESTWARD Fyllmetall


filtre
Beholder type: Eske , Lengde: 36 " , Materiale: Lavlegeringsstål
StilModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
ER80SB2-094-01T
1 lb.0.093 "68,000 psi172NOK
A
ER90SB3-094-01T
1 lb.0.093 "78,000 psi188NOK
A
ER90SB3-125-01T
1 lb.0.125 "78,000 psi219NOK
A
ER80SD2-035-01T
1 lb.0.035 "68,000 psi222NOK
A
ER80SB2-125-01T
1 lb.0.125 "68,000 psi169NOK
A
ER90SB3-063-01T
1 lb.0.062 "78,000 psi184NOK
A
ER80SD2-125-01T
1 lb.0.125 "68,000 psi174NOK
A
ER90SB9-094-01T
1 lb.0.093 "60,000 PSI617NOK
A
ER90SB9-125-01T
1 lb.0.125 "60,000 PSI608NOK
A
ER90SB9-063-01T
1 lb.0.062 "60,000 PSI632NOK
A
ER80SB2-063-01T
1 lb.0.062 "68,000 psi177NOK
A
ER80SD2-045-01T
1 lb.0.045 "68,000 psi223NOK
B
ER90SB3-125-10T
10 lb.0.125 "78,000 psi2 039 NOK
B
ER90SB9-125-10T
10 lb.0.125 "60,000 PSI5 564 NOK
B
ER90SB3-063-10T
10 lb.0.062 "78,000 psi2 116 NOK
B
ER80SD2-063-10T
10 lb.0.062 "68,000 psi1 428 NOK
B
ER80SD2-035-10T
10 lb.0.035 "68,000 psi1 658 NOK
B
ER80SD2-125-10T
10 lb.0.125 "68,000 psi1 708 NOK
B
ER80SD2-045-10T
10 lb.0.045 "68,000 psi1 676 NOK
B
ER90SB3-094-10T
10 lb.0.093 "78,000 psi2 117 NOK
B
ER80SB2-063-10T
10 lb.0.062 "68,000 psi1 523 NOK
B
ER80SB2-125-10T
10 lb.0.125 "68,000 psi1 421 NOK
B
ER80SD2-094-10T
10 lb.0.093 "68,000 psi1 708 NOK
B
ER90SB9-094-10T
10 lb.0.093 "60,000 PSI5 683 NOK
B
ER90SB9-063-10T
10 lb.0.062 "60,000 PSI5 834 NOK
B
ER80SB2-094-10T
10 lb.0.093 "68,000 psi1 487 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?