Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER80SD2-063-10T Fyllmetall 0.062 Er80sd2 | AF6QKH 20AP81

WESTWARD ER80SD2-063-10T Fyllmetall 0.062 Er80sd2

På lager
Vare: AF6QKH Modell: ER80SD2-063-10TKryssreferanse: 20AP81
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
1 428 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFyllmetall
AWS-klassifiseringER80SD2
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter0.062 "
Lengde36 "
MaterialeLavlegeringsstål
Strekkfasthet68,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7229909000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD ER80SD2-094-10T Fyllmetall 0.093 Er80sd2 | AF6QDD 20AP83 ER80SD2-094-10T10 lb.0.093 "68,000 psi1 547 NOK
WESTWARD ER80SD2-125-01T Fyllmetall 0.125 Er80sd2 | AF6QDE 20AP84 ER80SD2-125-01T1 lb.0.125 "68,000 psi174NOK
WESTWARD ER80SD2-125-10T Fyllmetall 0.125 Er80sd2 | AF6QDF 20AP85 ER80SD2-125-10T10 lb.0.125 "68,000 psi1 547 NOK
WESTWARD ER90SB3-063-01T Fyllmetall 0.062 Er90sb3 | AF6QDL 20AP90 ER90SB3-063-01T1 lb.0.062 "78,000 psi184NOK
WESTWARD ER80SB2-063-01T Fyllmetall 0.062 Er80sb2 | AF6QJM 20AP61 ER80SB2-063-01T1 lb.0.062 "68,000 psi177NOK
WESTWARD ER80SB2-063-10T Fyllmetall 0.062 Er80sb2 | AF6QJN 20AP62 ER80SB2-063-10T10 lb.0.062 "68,000 psi1 379 NOK
WESTWARD ER80SB2-094-01T Fyllmetall 0.093 Er80sb2 | AF6QJP 20AP63 ER80SB2-094-01T1 lb.0.093 "68,000 psi172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER80SD2-063-10T Fyllmetall 0.062 Er80sd2
1 428 NOK / enhet