Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J000BR Følemålersett 6stk | AD2KMX 3R004

PROTO J000BR Følemålersett 6stk

På lager
Vare: AD2KMX Modell: J000BRKryssref.: 3R004
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-magnetisk følermåler
Bladlengde3 5 / 16 "
Bladbredde1 / 2 "
markeringerKniver etset med desimal og metrisk ekvivalent
Antall stykker6
Tykkelse0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 "
Tykkelsesområde (in.)0.006 til 0.016
typenKort blad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J000BR Følemålersett 6stk
103NOK / enhet