MUELLER INDUSTRIES Kjølebeslag


filtre
Maks. Arbeids press: 700 PSI , Utvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A
En 15727
1/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter108NOK
B
En 04780
1/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union55NOK
C
En 05053
1/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter52NOK
C
En 05051
1/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter25NOK
D
En 00401
1/41 / 4 "3 / 16 "-KobberKobberblusspakningGasket7NOK
E
En 00414
1/41 / 4 "---Kobber Flare Seal BonnetTetningshjelm13NOK
F
En 04544
1/41 / 4 "-1 / 2 "MessingFlare tetningshetteTetningshette13NOK
G
En 00325
1/4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MessingBluss til blussKopling37NOK
B
En 04585
1/4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union32NOK
A
En 15725
1/4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter47NOK
H
En 00335
1/4 x 1 / 81/4 "SAE x 1/8" NPT--MessingHalf Union Flare til NPTFE90 graders albue65NOK
B
En 00330
1/4 x 1 / 81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union30NOK
A
En 15726
3/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter96NOK
C
En 05052
3/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter35NOK
G
En 00327
3/8 x 3 / 83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare til FlareKopling32NOK
I
En 00402
3/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--KobberTre alternativerTee10NOK
C
En 05157
5/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter74NOK
J
En 07813NL
5/8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---SkyllebøssingBushing173NOK
K
En 07812NL
5/8 x 1 / 85 / 8 "x 1 / 8"---SkyllebøssingSkyllebøssing132NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?