Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kjølebeslag Half Union | AC7MBJ 38N877

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kjølebeslag Half Union

På lager
Vare: AC7MBJ Modell: A 04780Kryssref: 38N877

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøling Messing Montering
Tilkobling1/2
Tilkoblingsstørrelse1/4 "SAE M x 1/2 MPT
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde1 13 / 16 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press700 PSI
Prod. BeskrivelseHalf Union Flare til NPTFE
typenHalv union

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris
MUELLER INDUSTRIES A 04544 tetningslokk for kjølebeslag | AC7MAZ 38N868 En 045441/41 / 4 "-1 / 2 "MessingFlare tetningshetteTetningshette13NOK
MUELLER INDUSTRIES A 05051 Kjøletilpasning Korte smidde muttere | AC7MBA 38N869 En 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter26NOK
MUELLER INDUSTRIES A 05052 Kjøletilpasning Korte smidde muttere | AC7MBB 38N870 En 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter35NOK
MUELLER INDUSTRIES A 05053 Kjøletilpasning Korte smidde muttere | AC7MBC 38N871 En 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter52NOK
MUELLER INDUSTRIES A 07813NL Kjølekoblingsbøssing | AC7MBD 38N872 En 07813NL5/8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---SkyllebøssingBushing173NOK
MUELLER INDUSTRIES A 15726 Svingadapter for kjølebeslag | AC7MBE 38N873 En 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter96NOK
MUELLER INDUSTRIES A 00401 Kjølekoblingspakning | AC7MBF 38N874 En 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KobberKobberblusspakningGasket7NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES A 04780 Kjølebeslag Half Union
55NOK / enhet