SMC VALVES PVC vinkelkuleventil, FNPT x FNPT


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: Vinkel , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Lang , Maks. Press: 125 psi WOG , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Havn: Full , Stammateriale: PVC , stammetype: Selvsmør , Temp. Område: 20 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellForsegl materialeSetematerialePris (eks. mva)
A
6570190
Buna-NBuna-N212NOK
A
PVC 657-4F4F-F
VitonViton285NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?