Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER 6570190 Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1

SMC VALVES 6570190 Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In

På lager
Vare: AC8MRR Modell: 6570190Kryssreferanse: 3CGN1
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeBuna-N
SetematerialeBuna-N
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER PVC 657-4F4F-F Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9 PVC 657-4F4F-FVitonViton312NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES 6570190 Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In
236NOK / enhet