Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMC VENTILER PVC 657-4F4F-F Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc kuleventilvinkel Fnpt 1/4 tommer

På lager
Vare: AC8MTV Modell: PVC 657-4F4F-FKryssreferanse: 3CGR9
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialePVC
HåndtakstypeLang
Maks. Press125 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
StammaterialePVC
Stammen TypeSelvsmør
Temp. Område20 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsegl materialeSetematerialePris
SMC VENTILER 6570190 Pvc Kuleventil Vinkel Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1 6570190Buna-NBuna-N236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc kuleventilvinkel Fnpt 1/4 tommer
312NOK / enhet