EDWARDS SIGNALING 50G-G5-20WH blinklys, grønt, 24VAC, 0.8A rating

Vare: CF4NGD Modell: 50G-G5-20WH
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGEGrønn
Karakter0.8A
Diameter6"
Flash-hastighet per minutt65 FPM
Høyde5-7 / 8 "
Lampetype20 W Halogen
Lens Materialpolykarbonat
LyskildeBlinker
standardUL.png, CUL.png
Spenning24 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterHøydeLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Blinklys, rød, 120VAC, 6 tommer dia. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHRød-5.875 "40W halogen-4 845 NOK
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH blinklys, gult, 120VAC, 6 tommer dia. | AA7QHY 16G833 50A-N5-40WHRav-5.875 "40W halogen-4 438 NOK
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Blinklys, gult, 120VAC, 6 tommer dia. | CF4NFD 49A-N5-40WHRav-6-3 / 4 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Blinklys, gult, 240VAC, 0.1A vurdering | CF4NFE 49A-R5Rav0.1A6-3 / 4 "25 W Halogen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Blinklys, blå, 120VAC, 1/2 tomme rør | CF4NFF 49B-N5-40WHBlå--40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 Blinklys, blå, 240VAC, 1/2 tomme rør | CF4NFG 49B-R5Blå0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Blinklys, klar, 120VAC, 0.3A vurdering | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50G-G5-20WH blinklys, grønt, 24VAC, 0.8A rating