EATON Danfoss MRV2-10-serien strømningskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler er innskrudde patronventiler som kontrollerer flyten av væskene og forhindrer tilbakestrømning. Disse strømningsbegrensningsventilene er egnet for hogstmaskiner, renovasjonsbiler og industrielle applikasjoner. De er strømningsbegrensningsventiler h...har 2-veis 2-posisjoner og brukes med en kompensator for å øke flyten i forhold til spakens bevegelse.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565800
1 929 NOK
RFQ
A
566353
1 929 NOK
RFQ
B
02-166125
1 974 NOK
RFQ
B
02-182457
1 974 NOK
RFQ
A
565799
1 838 NOK
RFQ
A
565989
1 838 NOK
RFQ
C
565881
926NOK
RFQ
C
565898
1 111 NOK
RFQ
D
565891
1 180 NOK
RFQ
C
889372
1 111 NOK
RFQ
E
02-166123
6 969 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene øker eller reduserer væskestrømmen ved hjelp av deres utskiftbare variable åpning som kan roteres.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler kan kontrollere strømmen av hydrauliske væsker for generell bruk som samsvarer med standarder som MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20.
  • Disse manuelt betjente semi-roterende ventilene har stålkonstruksjon med aluminiumshus, herdede og slipte komponenter og 2 porter.
  • Innskrudd patron gir maksimal fleksibilitet under montering.
  • De kan utstyres med filtreringsutstyr med ISO renhetskode 18/16/13 for å forhindre forurensninger.
  • Disse Vickers Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889609 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Viton-tetning brukes til å erstatte utslitte eller skadede tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler?

Disse Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hva er trykket til disse Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler?

Disse strømningskontrollventilene i Eaton Danfoss MRV2-10-serien har en trykkklassifisering på 210 bar (3000 psi).

Hva er den interne lekkasjen til disse Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler ved maksimalt trykk?

Disse Eaton Danfoss MRV2-10-seriens strømningskontrollventiler har en intern lekkasje på 164 kubikk cm/min (10 kubikk tomme/min) ved maksimalt trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?