BURNDY Offsetadaptere, Al / Cu Nominell ledningstype, Aluminium


filtre
Connector Type: Pin terminal , Maks. Spenning: 35 kv , Ledningstype: AL Str-Size, CU Str-Size
StilModellDiameterHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsetypenBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
AYPO3 / 0
3 / 8 ". 852.803/0 AWG1AWGAL / CU-kabel0.86 "1660NOK
A
AYPO400
5 / 8 "1.133.43400 kcmil4/0 AWGNæringseiendom1.31 "11 429 NOK
A
AYPO750
13 / 16 "1.464.16700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 448 NOK
A
AYPO250
15 / 32 "1.102.58250 kcmil1/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "54 081 NOK
B
AYPO300
17 / 32 "1.103.08300 kcmil2/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1858NOK
A
AYPO2 / 0
21 / 64 ". 852.72/0 AWG1AWGAL / CU-kabel0.86 "1630NOK
A
AYPO4 / 0
27 / 64 ". 852.804/0 AWG1AWGAL / CU-kabel0.86 "1707NOK
A
AYPO350
37 / 64 "1.103.08350 kcmil3/0 AWGAL / CU-kabel1.11 "1840NOK
C
AYPO500
43 / 64 "1.313.43500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.31 "11 201 NOK
A
AYPO600
47 / 64 "1.464.02600 kcmil250 kcmilAL / CU-kabel1.46 "11 469 NOK

Offsetadaptere, Al / Cu Nominell ledningstype, Aluminium

Burndy AL offset-adaptere gir selv korteste koblingslengdedesign for enkle installasjoner, samt er designet for pålitelig terminering av kobber- og aluminiumledere i mekaniske koblinger. De har all aluminiumskonstruksjon med solid elektro-tinnbelagt finish for å motstå bimetallisk korrosjon og offset pluggdesign muliggjør fleksibilitet og maksimal bruk av begrenset plass, samtidig som de reduserer interferens mellom utstyr og ledere. Disse adapterne leveres i tillegg med forhåndsfylt Penetrox-oksid fra fabrikken for en lufttett tilkobling og inkluderer et EPDM-gummideksel for utmerket slitasje- og værbestandighet. Velg fra et bredt spekter av disse adaptere, tilgjengelig i pin-terminalkontakter som tilbys i praktiske plastpakker som sikrer sikkerhet mot uønskede fremmedlegemer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?