HARVEL CLEAR Mannlig adapter


filtre
Body Material: PVC , Farge: Fjern , Tilkoblingstype: MNPT x løsemiddel , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 40
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H436020LS
170 psi ved 73 grader F2"1 415 NOK
A
H436025LS
180 psi ved 73 grader F2.5 "3 891 NOK
A
H436015LS
200 psi ved 73 grader F1.5 "1 178 NOK
A
H436010LS
270 psi ved 73 grader F1"690NOK
A
H436007LS
280 psi ved 73 grader F3 / 4 "470NOK
A
H436005LS
360 psi ved 73 grader F1 / 2 "428NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?