Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARVEL CLEAR H436010LS Male Adapter Pvc 40 1 Inch Mnpt x Løsemiddel | AB9DXA 2CFC5

HARVEL CLEAR H436010LS hannadapter pvc 40 1 tommer Mnpt x løsemiddel

På lager
Vare: AB9DXA Modell: H436010LSKryssreferanse: 2CFC5
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
696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
Body MaterialPVC
FARGEFjern
TilkoblingstypeMNPT x løsemiddel
Maks. Press270 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
HARVEL CLEAR H436005LS Hannadapter Pvc 1/2 tomme Mnpt x løsemiddel | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 psi ved 73 grader F1 / 2 "428NOK
HARVEL CLEAR H436007LS hannadapter Pvc 3/4 tommer Mnpt x løsemiddel | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi ved 73 grader F3 / 4 "470NOK
HARVEL CLEAR H436015LS hannadapter 40 1-1/2 tomme Mnpt x løsemiddel | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi ved 73 grader F1.5 "1 178 NOK
HARVEL CLEAR H436020LS Hann Adapter Pvc 40 2 Tommers Mnpt x Løsemiddel | AB9DXC 2CFC8 H436020LS170 psi ved 73 grader F2"1 429 NOK
HARVEL CLEAR H436025LS hannadapter 40 2-1/2 tommer Mnpt x løsemiddel | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi ved 73 grader F2.5 "3 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARVEL CLEAR H436010LS hannadapter pvc 40 1 tommer Mnpt x løsemiddel
696NOK / enhet