AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 røykavsug med arm, bærbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 røykavsug med arm, bærbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk

Vare: CD6JRM Modell: PFE-750-8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

120 201 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar røykavsug
LuftstrømningshastighetCFM 750
amps20A
Armlengde10 ft.
Hjulstørrelse5"
Type hjulLåsing
Dybde40 "
Filtereffektivitet99.97%
Filterstørrelse24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
FiltertypeHEPA forfilter
Filtreringseffektivitet99.97%
Frekvens60 hz
Høyde32 1 / 2 "
HusfinishEpoxy pulverlakkert
Housing MaterialStål
HP1 hk
Materiell tykkelse18 ga.
MotorkabinettdesignHelt lukket vifte avkjølt
Motor TypeTEFC
Fase1
RPM3450 RPM
Spenning115/230V AC
Hjul/trinser(4) Hjul 5" dia. med låsefunksjon
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 189
Skipets høyde (cm)195.58
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsArmlengdeFiltertypeHettestørrelseHPSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 røykavsug, bærbar, 230 cfm | CD6JRC PFE-23015A-HEPA-filter-3 / 4 hk115V AC46 534 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Hepa bærbar røykavsug, uten arm | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC92 352 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 røykavsug med arm, bærbar, 5 fot størrelse, 5 tommers hette | CD6JRR PFE230ARM5-5 ft.-8"--64 360 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 røykavsug med arm, bærbar, 115/230V AC, 12.5A, 1 hk
120 201 NOK / enhet