Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO A312SD-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 12VDC | AB9XKT 2G449

ARO A312SD-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 12VDC

På lager
Vare: AB9XKT Modell: A312SD-012-DKryssref.: 2G449

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 180 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonStengt
CFM50
Volumkoeffisient1.4
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3.25 "
Total lengde3 31 / 32 "
Samlet bredde1 15 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk4.8W
trykk~~POS=TRUNC Range50 til 150 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Vakuumområde29 "Hg
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAktuator / returLuftventiltypeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangePris
ARO A222SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-A3.875 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 til 150 psi2 471 NOK
ARO A249SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 til 150 psi2 507 NOK
ARO K216SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 til 150 psi14 357 NOK
ARO CAT66P-024-D Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi1 911 NOK
ARO CAT66P-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi2 079 NOK
ARO A222SS-024-D magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 til 150 psi2 432 NOK
ARO A249SS-024-D Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-D3 9 / 16 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3.875 "1"1 / 4 "4.8W50 til 150 psi2 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO A312SD-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 12VDC
4 485 NOK / enhet