Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO A222SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKK 2G429

ARO A222SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC

På lager
Vare: AB9XKK Modell: A222SS-120-AKryssref.: 2G429
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
2 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / vår
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område0 grader til 180 grader F
KroppsstilStables
CFM68
Volumkoeffisient1.9
Elektriske tilkoblingerDIN-kontakter
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3.875 "
Total lengde3 15 / 32 "
Samlet bredde1"
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk4.8W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psi
Shifting TechnologySolenoid / pilot
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeAktuator / returLuftventiltypeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangePris
ARO A249SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-A3 9 / 16 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 til 150 psi2 507 NOK
ARO A312SD-012-D magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 12VDC | AB9XKT 2G449 A312SD-012-D3.25 "Solenoid / Solenoid4-veis, 3-posisjon3 31 / 32 "1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50 til 150 psi4 485 NOK
ARO K216SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/8 tommer 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-A3.5 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 til 150 psi14 357 NOK
ARO CAT66P-024-D Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi1 911 NOK
ARO CAT66P-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-A3.5 "Solenoid / vår3-veis, 2-posisjon2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 til 150 psi2 079 NOK
ARO A222SS-024-D magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-D3.875 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 til 150 psi2 432 NOK
ARO A249SS-024-D Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-D3 9 / 16 "Solenoid / vår4-veis, 2-posisjon3.875 "1"1 / 4 "4.8W50 til 150 psi2 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO A222SS-120-A magnetventil luftkontroll 1/4 tommer 120VAC
2 471 NOK / enhet