GF RØRSYSTEMER H0800150CG1000 Pipe Cpvc 1 1/2 In | AE9WTD 6MZ14

GEORG FISCHER H0800150CG1000 Rør Cpvc 1 1/2 tommer

Vare: AE9WTD Modell: H0800150CG1000Kryssreferanse: 6MZ14
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

889NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeIkke-gjenget
FARGEGrå
Lengde10ft.
MaterialeCPVC
Maks. Press470 ved 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER H0800125CG1000 Pipe Cpvc 1 1/4 tommer grå 10 fot | AE9WTC 6MZ13 H0800125CG1000520 ved 73 grader F1.25 "734NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER H0800150CG1000 Rør Cpvc 1 1/2 tommer
889NOK / enhet