GF RØRSYSTEMER H0800125CG1000 Pipe Cpvc 1 1/4 tommer grå 10 fot | AE9WTC 6MZ13

GEORG FISCHER H0800125CG1000 Pipe Cpvc 1 1/4 tommer grå 10 fot

Vare: AE9WTC Modell: H0800125CG1000Kryssreferanse: 6MZ13
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

734NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeIkke-gjenget
FARGEGrå
Lengde10ft.
MaterialeCPVC
Maks. Press520 ved 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER H0800150CG1000 Pipe Cpvc 1 1/2 In | AE9WTD 6MZ14 H0800150CG1000470 ved 73 grader F1.5 "889NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER H0800125CG1000 Pipe Cpvc 1 1/4 tommer grå 10 fot
734NOK / enhet