Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTOR CLIP SH-262SS Retaining Ring, 2-5/8 Inch External Shaft Dia. | AE3FWJ 5DB43

ROTOR CLIP SH-262SS Holdering, 2-5/8 tommers utvendig skaft Dia.

På lager
Vare: AE3FWJ Modell: SH-262SSKryssreferanse: 5DB43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)3.250 "
Clearance Dia. (Utgitt)3.110 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.072 "
Passer til Groove Dia.2.481 "
Passer til sporbredde0.086 "
For aksel Dia.2.625 "
Gratis ID2.428 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.125 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-262SS Holdering, 2-5/8 tommers utvendig skaft Dia.
419NOK / enhet