ROTOR CLIP

filtre

Fasteners

Materialhåndtering

Fasteners filtre

maskinvareVis alle

  • Kabeltråd og slangeklemmer

    Slangeklemmer designet for å holde en slange over piggar og forhindre væskestrøm ved lekkede koblinger. Har en penbelagt sinkfinish som gir overflatebeskyttelse mot problemer med hydrogensprøhet og gir jevn holdekraft og klemstyrke

Holderinger og sortimentVis alle

  • Holderinger

    Tilrettelegg for enkel montering og posisjoneringsnøyaktighet. Har tre stifter for å få direkte kontakt med bunnen av sporet for effektiv oppbevaring av sammenstillinger og et driftstemperaturområde på -100 til 500 grader F. Tilgjengelig i karbon- og rustfritt stålmaterialer og i tykkelser fra 0.01 til 1.75 mm

Om ROTORKLIPPE

Rotor Clip Company, Inc. er en ISO:9001-sertifisert produsent av bølgefjærer, holderinger, kabeltråder og slangeklemmer for bruk i romfarts-, bil- og kraftoverføringsindustrien. Merkets slangeklemmer er designet for å holde en slange sikkert over mothake / nippelbeslag og forhindre væskestrøm ved lekkede koblinger. Disse klemmene er ideelle for bruk i kommersielle rørleggersystemer (vaskemaskiner og oppvaskmaskiner) og varme- og klimaanlegg. Disse entråds slangeklemmene kan levere en jevn holdekraft og klemstyrke ved å konsentrere klemkraften i en bestemt seksjon rundt slangen og har en penbelagt sinkfinish som gir overflatebeskyttelse mot problemer med hydrogensprøhet. De er videre utstyrt med en herdet og temperert fjærtråd for å møte de ønskede utgangsnivåene og tilbys i tykkelser mellom 0.062 og 0.107 tommer. Merkets e-beholder ringer brukes til å feste sammenstillinger på akslene og krever kun et spor, sammenlignet med tradisjonelle festemidler som krever gjengede komponenter, tilgangshull, tilhørende gjengede hull eller forsenkninger. Disse ringene har tre stifter som har direkte kontakt med bunnen av sporet for å gi støtte for effektiv oppbevaring av sammenstillinger. De har strekkstyrker som varierer mellom 100000 150000 og 100 500 psi for å gi eksepsjonell trykkbelastning og kan trygt brukes innenfor et temperaturområde på -XNUMX til XNUMX grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse e-holderringene, tilgjengelig i forskjellige indre, ytre , aksel- og spordiametre og -tykkelser på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter