EDWARDS SIGNALING CR200-2 varmedetektor, 200 grader. F Fast, 4.625 tommer Dia.

Vare: CF4PJA Modell: CR200-2
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmedetektor
Kontaktvurdering3A ved 125VAC, 1A ved 28VDC, 0.3A ved 125VDC, 0.1A ved 250VDC
Diameter4.625 "
Lengde2"
standardUL, ULC

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDekningDybdeFinishHøydeLengdePris
EDWARDS SIGNALING 302-135 Varmedetektor, 125V | AA8AJA 16X271 302-135-2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.25 "2 1 / 16 "738NOK
EDWARDS SIGNALING 302-194 Varmedetektor, 125V | AA8AJB 16X272 302-194-40 til 150 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.25 "2 1 / 16 "743NOK
EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 varmedetektor, 125V | AA8AJC 16X273 302-AW-135-40 til 100 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.125 "2 1 / 16 "779NOK
EDWARDS SIGNALING 302-AW-194 varmedetektor, 125V | AA8AJD 16X274 302-AW-194-40 til 150 grader2500 Square-Ft.2-1 / 16 "Sølv / Hvit4.125 "2 1 / 16 "756NOK
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-135 Varmedetektor, 125V | AA8AJE 16X275 302-EPM-135-40 til 100 grader1600 Square-Ft.1"Sølv4.25 "1"1 521 NOK
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-194 varmedetektor, 125V | AA8AJF 16X276 302-EPM-194-40 til 150 grader1600 Square-Ft.1"Sølv4.25 "1"1 509 NOK
EDWARDS SIGNALING 302-ET-135 Varmedetektor, 125V | AA8AJG 16X277 302-ET-135-40 til 100 grader2500 Square-Ft.1"Sølv4"1"761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING CR200-2 varmedetektor, 200 grader. F Fast, 4.625 tommer Dia.